エスコ
作業用ベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●幅(mm):38●長さ(mm):650~1190●カラー:紺●バックル形状:ワンタッチ式●材質:ベルト/ナイロン、バックル/ポリアセタール
注文コード
55263436
品番
EA924C-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ調節は65cm~119cmまで自在にできます。ワンタッチバックルで着脱簡単。ツールフック取付可能。日本製。
仕様
●幅(mm):38●長さ(mm):650~1190●カラー:紺●バックル形状:ワンタッチ式●材質:ベルト/ナイロン、バックル/ポリアセタール
アズワン品番
65-5658-90