エスコ
作業用ベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●幅(mm):38●長さ(mm):1080●バックル形状:シングル●カラー:紺●材質:バックル/鉄(黒ニッケルメッキ、サテン仕上げ)、ベルト/ナイロン
注文コード
55263488
品番
EA924C-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,903
販売価格(税別)
¥
1,730
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
外観にこだわった高級仕上げのバックル。日本製。
仕様
●幅(mm):38●長さ(mm):1080●バックル形状:シングル●カラー:紺●材質:バックル/鉄(黒ニッケルメッキ、サテン仕上げ)、ベルト/ナイロン
アズワン品番
65-5658-97