EA924TA-12 作業用ベルト エスコ 55263515

EA924TA-12 作業用ベルト エスコ 55263515
EA924TA-12 作業用ベルト エスコ 55263515
EA924TA-12 作業用ベルト エスコ 55263515
EA924TA-12 作業用ベルト エスコ 55263515

作業用ベルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:BSL145-BK●ベルト:幅(mm)/50 胴周り(mm)/1200mmまで●バックル形状:ワンフィンガー●ベルト長(mm):1450●カラー:ブラック●材質:ベルト/ナイロン/ポリエステル バックル/スチール●参考ウエストサイズ:約120cmまで●重量(g):300注文コード55263515品番EA924TA-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,268
販売価格(税別)
3,880

耐久に優れたスチールワンフィンガーバックル。腰の強い特厚50mm幅ベルト。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:BSL145-BK●ベルト:幅(mm)/50 胴周り(mm)/1200mmまで●バックル形状:ワンフィンガー●ベルト長(mm):1450●カラー:ブラック●材質:ベルト/ナイロン/ポリエステル バックル/スチール●参考ウエストサイズ:約120cmまで●重量(g):300アズワン品番65-5659-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする