商品レビューを投稿する内容量1個仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKH1●サイズ(mm):80×70×280(H)●ベルト通し幅:60mm●重量(g):114●取付重量:3kg以内●収納本数:1●材質:ナイロン注文コード55263874品番EA925TE-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
腰回りの組み換えが簡単な着脱式 。タジマのセフコンベシリーズの落下防止用ベルトホルダーで使用可能。バリットバサミ・ムキチョッパなどの収納。セフホルダー付で着脱自在。工具差しが必要ない場合は、取り外して腰周りを軽装化。互換性/タジマセフコンベシリーズと併用可。