曜日別特売
EA945BE-101 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ 55264145

EA945BE-101 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ 55264145
EA945BE-101 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ 55264145

雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(2本)仕様●ねじサイズ:M10●全長(mm):75●下穴径(mm):13●入数:2●材質:スチール(三価クロメート処理)●外径:12mm●ワッシャ径:25mm●対面幅:10mm●取付物厚:1~10mm●締付トルク:38N・m●比例最大荷重:16.5KN(1680kgf)●引張最大荷重:21.8KN(2219kgf)●重量:86g●ボルト強度区分:8.8相当●コンクリート用●六角穴付キャップボルトタイプ●ボルトを回すだけの簡単施工●締付後寸切りボルトへ変更可能●ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)●環境にやさしいメッキを採用注文コード55264145品番EA945BE-101
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,276
販売価格(税別)
1,160

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。
緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。
撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)

仕様●ねじサイズ:M10●全長(mm):75●下穴径(mm):13●入数:2●材質:スチール(三価クロメート処理)●外径:12mm●ワッシャ径:25mm●対面幅:10mm●取付物厚:1~10mm●締付トルク:38N・m●比例最大荷重:16.5KN(1680kgf)●引張最大荷重:21.8KN(2219kgf)●重量:86g●ボルト強度区分:8.8相当●コンクリート用●六角穴付キャップボルトタイプ●ボルトを回すだけの簡単施工●締付後寸切りボルトへ変更可能●ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)●環境にやさしいメッキを採用アズワン品番65-5659-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする