商品レビューを投稿する内容量1組仕様●型番:BF-150-BU●サイズ(mm):60×40×2.7(T)●穴径(mm):5●ナンバー内容(通し文字):1~20●材質:クリップ/ABS、番号札/PS●クリップサイズ:33(W)×46(D)×27(H)mm、穴径/5mm●色:青注文コード55264355品番EA956V-181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
入数は20枚1セットです。ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。クリップと番号札がそれぞれ1番~20番が入っています。クリップで簡単に付けられます。