曜日別特売
EA979CX-1 スチール棚用耐震ベルト 2000mm エスコ 55264380

EA979CX-1 スチール棚用耐震ベルト 2000mm エスコ 55264380
EA979CX-1 スチール棚用耐震ベルト 2000mm エスコ 55264380

スチール棚用耐震ベルト 2000mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番65-5660-41
内容量1本注文コード55264380品番EA979CX-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,245
販売価格(税別)
2,950

地震による棚からの荷物の落下を防ぎます。
スチールラックに簡単に取り付け。
取付位置が自由に選べる。
一人で作業が簡単に行えます。(取付に工具不要)
固定側ベルトの長さ約50mmで巻きつけられる支柱が対象となります。※支柱の形状によっては取付け出来ないものもあります。

仕様●対応サイズ:2000mm●対応支柱外周:~Φ130mm110×110mmまで●ベルト幅:25mm●材質:ベルト/ナイロン、バックル・S字金具・フック・フックピン/金属●カラー:蛍光グリーン●ベルト長さ:固定側/50cm、調節側/2m●破断強度:200kg●日本製アズワン品番65-5660-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする