EA983B-57 JIS安全標識 エスコ 55265107

EA983B-57 JIS安全標識 エスコ 55265107
EA983B-57 JIS安全標識 エスコ 55265107
EA983B-57 JIS安全標識 エスコ 55265107

JIS安全標識

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ(mm):300×450×1●表示内容:注意作業中●取付穴:Φ3mm×4ヵ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●非粘着●片面印刷●英文字入●当該情報の明示(指示)に注文コード55265107品番EA983B-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,694
販売価格(税別)
1,540

JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。

仕様●サイズ(mm):300×450×1●表示内容:注意作業中●取付穴:Φ3mm×4ヵ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●非粘着●片面印刷●英文字入●当該情報の明示(指示)にアズワン品番65-5666-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする