MHL2-25D1-M9PW 幅広タイプエアチャック MHL2-2 SMC 55265567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

幅広タイプエアチャック MHL2-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は開閉ストローク・シリンダ内径・オートスイッチ種類など193種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
開閉ストローク(mm)
100
シリンダ内径(Φmm)
25
オートスイッチ種類
M9PW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
注文コード
55265567
品番
MHL2-25D1-M9PW
参考基準価格(税別)¥55,110販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。

シリンダ内径(Φmm)
25
開閉ストローク(mm)
100
作動方式
複動形
リード線(m)
(-)0.5
ポートねじの種類
(-)Mねじ
オートスイッチ種類
M9PW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする