エスコ
工業・建築用消しゴム(10個入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(10個)
仕様
●メーカー:サクラクレパス●型番:TKRFW200-10P●サイズ:73×33×14mm●カラー:白●材質:プラスチック・紙●入数:10個
注文コード
55266166
品番
EA765FH-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できます。その為消しゴムが汚れにくいです。
消すクズがまとまる。
頑固な汚れも良く落ちる。
仕様
●メーカー:サクラクレパス●型番:TKRFW200-10P●サイズ:73×33×14mm●カラー:白●材質:プラスチック・紙●入数:10個
アズワン品番
65-5664-54
危険物の類別
非危険物