曜日別特売
EA983AH-16 [蓄光式]床用誘導標識 300x300mm エスコ 55266480

EA983AH-16 [蓄光式]床用誘導標識 300x300mm エスコ 55266480
EA983AH-16 [蓄光式]床用誘導標識 300x300mm エスコ 55266480
EA983AH-16 [蓄光式]床用誘導標識 300x300mm エスコ 55266480
EA983AH-16 [蓄光式]床用誘導標識 300x300mm エスコ 55266480
EA983AH-16 [蓄光式]床用誘導標識 300x300mm エスコ 55266480
EA983AH-16 [蓄光式]床用誘導標識 300x300mm エスコ 55266480
EA983AH-16 [蓄光式]床用誘導標識 300x300mm エスコ 55266480
EA983AH-16 [蓄光式]床用誘導標識 300x300mm エスコ 55266480
EA983AH-16 [蓄光式]床用誘導標識 300x300mm エスコ 55266480

[蓄光式]床用誘導標識 300x300mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ(mm):300×300●内容:↑(矢印マーク)●材質:本体/蓄光性軟質PET粘着剤/アクリル系オーバーラミネートフィルム/軟質塩化ビニール●裏面のり付●ラミネート塩ビフィルム付(350mm角)●蓄光避難口・通路誘導床設置型標識(合格証票付)●(財)日本消防設備 安全センター認定品(NP-010号)●JIS Z9107適合●粘着注文コード55266480品番EA983AH-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,380
販売価格(税別)
5,800

組み合わせて床面に。誘導灯の補助として
電気が消えても数分間光ります。
時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。
夜間も確実に誘導できます。

仕様●サイズ(mm):300×300●内容:↑(矢印マーク)●材質:本体/蓄光性軟質PET粘着剤/アクリル系オーバーラミネートフィルム/軟質塩化ビニール●裏面のり付●ラミネート塩ビフィルム付(350mm角)●蓄光避難口・通路誘導床設置型標識(合格証票付)●(財)日本消防設備 安全センター認定品(NP-010号)●JIS Z9107適合●粘着アズワン品番65-5665-87
関連資料:図面(0.19MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする