エスコ
クレーン標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):600×600×0.6●内容:東・西・南・北●取付穴:Φ6.0mm×4ヶ所●材質:スチール●取付仕様:ビス止め(ビス別売)●片面印刷●非粘着●普通山型、天井取付用
注文コード
55266674
品番
EA983AK-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,590
販売価格(税別)
¥
6,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クレーン操作の補助に。
天井に取り付けてクレーン作業を補助するスチール製方角表示板です。
仕様
●サイズ(mm):600×600×0.6●内容:東・西・南・北●取付穴:Φ6.0mm×4ヶ所●材質:スチール●取付仕様:ビス止め(ビス別売)●片面印刷●非粘着●普通山型、天井取付用
アズワン品番
65-5666-20