曜日別特売
EA983BC-49 危険物標識 300x600mm エスコ 55266900

EA983BC-49 危険物標識 300x600mm エスコ 55266900
EA983BC-49 危険物標識 300x600mm エスコ 55266900
EA983BC-49 危険物標識 300x600mm エスコ 55266900
EA983BC-49 危険物標識 300x600mm エスコ 55266900
EA983BC-49 危険物標識 300x600mm エスコ 55266900

危険物標識 300x600mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ(mm):300×600×0.4●表示内容:危険物一般取扱所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:スチール●非粘着●明治山型●片面印刷注文コード55266900品番EA983BC-49
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,036
販売価格(税別)
2,760

当該情報の明示(指示)に。
危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。

仕様●サイズ(mm):300×600×0.4●表示内容:危険物一般取扱所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:スチール●非粘着●明治山型●片面印刷アズワン品番65-5667-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする