EA983CF-4 置場標識 300x600mm エスコ 55267094

EA983CF-4 置場標識 300x600mm エスコ 55267094
EA983CF-4 置場標識 300x600mm エスコ 55267094
EA983CF-4 置場標識 300x600mm エスコ 55267094

置場標識 300x600mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚仕様●サイズ(mm):300×600×1●内容:材料置場●材質:硬質塩ビ●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●非粘着●片面印刷●ラミネート加工(一部カッティング文字)注文コード55267094品番EA983CF-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

対象品の保管場所等を明示するための標識です。特注にてオリジナルの文字入れも承ります。(別途御見積)
対象品の保管場所表示に。

仕様●サイズ(mm):300×600×1●内容:材料置場●材質:硬質塩ビ●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●非粘着●片面印刷●ラミネート加工(一部カッティング文字)アズワン品番65-5667-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする