曜日別特売
EA983CF-6 置場標識 300x600mm エスコ 55267119

EA983CF-6 置場標識 300x600mm エスコ 55267119
EA983CF-6 置場標識 300x600mm エスコ 55267119
EA983CF-6 置場標識 300x600mm エスコ 55267119

置場標識 300x600mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ(mm):300×600×1●内容:スクラップ置場●材質:硬質塩ビ●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●非粘着●片面印刷●ラミネート加工(一部カッティング文字)注文コード55267119品番EA983CF-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,290
販売価格(税別)
3,900

対象品の保管場所等を明示するための標識です。特注にてオリジナルの文字入れも承ります。(別途御見積)
対象品の保管場所表示に。

仕様●サイズ(mm):300×600×1●内容:スクラップ置場●材質:硬質塩ビ●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●非粘着●片面印刷●ラミネート加工(一部カッティング文字)アズワン品番65-5667-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする