曜日別特売
EA983CA-41 修理点検標識 150x90mm エスコ 55267365

EA983CA-41 修理点検標識 150x90mm エスコ 55267365
EA983CA-41 修理点検標識 150x90mm エスコ 55267365
EA983CA-41 修理点検標識 150x90mm エスコ 55267365

修理点検標識 150x90mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚仕様●サイズ(mm):150×90×2●内容:点検中・スイッチ入れるな●材質:硬質塩ビ●取付穴:Φ5.0mm×1ヶ所●非粘着●ラミネート加工●両面表示注文コード55267365品番EA983CA-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
当該情報の明示(指示)に。命札として。

仕様●サイズ(mm):150×90×2●内容:点検中・スイッチ入れるな●材質:硬質塩ビ●取付穴:Φ5.0mm×1ヶ所●非粘着●ラミネート加工●両面表示アズワン品番65-5668-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする