曜日別特売
EA983DJ-9 標示テープ 50mmx10m エスコ 55267566

EA983DJ-9 標示テープ 50mmx10m エスコ 55267566
EA983DJ-9 標示テープ 50mmx10m エスコ 55267566
EA983DJ-9 標示テープ 50mmx10m エスコ 55267566
EA983DJ-9 標示テープ 50mmx10m エスコ 55267566

標示テープ 50mmx10m

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻仕様●表示内容:禁煙●テープ幅:50mm●全長:10m●材質:基材/PE、クロス粘着剤/アクリル系●厚み:0.14mm●粘着力:2.04N/cm●粘着式注文コード55267566品番EA983DJ-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,188
販売価格(税別)
1,080

日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます。(ラベル使用の場合/約47枚)
手で切ることができます。
のり残りしにくい弱粘着タイプです。
工場内等での注意喚起に。

仕様●表示内容:禁煙●テープ幅:50mm●全長:10m●材質:基材/PE、クロス粘着剤/アクリル系●厚み:0.14mm●粘着力:2.04N/cm●粘着式アズワン品番65-5668-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする