EA983FK-233 禁止標識[駐車禁止]360x120mm エスコ 55267688

EA983FK-233 禁止標識[駐車禁止]360x120mm エスコ 55267688
EA983FK-233 禁止標識[駐車禁止]360x120mm エスコ 55267688
EA983FK-233 禁止標識[駐車禁止]360x120mm エスコ 55267688

禁止標識[駐車禁止]360x120mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚仕様●材質:基材/ポリプロピレン、粘着剤/アクリル系、反射材/ポリエステル系樹脂●サイズ:360×120×1mm●カラー:白●非粘着●片面印刷●両面シートテープ6枚付●全面反射タイプ●英文字入注文コード55267688品番EA983FK-233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

施設の出入口付近に。
内容:駐車御遠慮下さい。駐車場での掲示に最適な全面反射タイプの短冊形標識です。

仕様●材質:基材/ポリプロピレン、粘着剤/アクリル系、反射材/ポリエステル系樹脂●サイズ:360×120×1mm●カラー:白●非粘着●片面印刷●両面シートテープ6枚付●全面反射タイプ●英文字入アズワン品番65-5668-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする