EA983J-56 角型バルブ開閉札 55x40mm エスコ 55267776

EA983J-56 角型バルブ開閉札 55x40mm エスコ 55267776
EA983J-56 角型バルブ開閉札 55x40mm エスコ 55267776
EA983J-56 角型バルブ開閉札 55x40mm エスコ 55267776

角型バルブ開閉札 55x40mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:調整開●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:PET●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付注文コード55267776品番EA983J-56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥264
販売価格(税別)
240

熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
バルブの設置場所に。
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令※標示板の色・サイズは定められていません。
※取付金具は別売です。

仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:調整開●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:PET●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付アズワン品番65-5668-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする