エスコ
キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):40×40.5●耐荷重(kg):20.4●取付高:55mm●取付座:38×38mm●取付寸法:25.4×25.4mm●取付穴径:5.1mm●偏心:15mm●旋回半径:47mm●材質:車輪・ホイール/ナイロン、金属部/鉄(三価ユニクロ仕上)●プレート式
注文コード
55267819
品番
EA986PF-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥424
販売価格(税別)
¥
385
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。
ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
仕様
●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):40×40.5●耐荷重(kg):20.4●取付高:55mm●取付座:38×38mm●取付寸法:25.4×25.4mm●取付穴径:5.1mm●偏心:15mm●旋回半径:47mm●材質:車輪・ホイール/ナイロン、金属部/鉄(三価ユニクロ仕上)●プレート式
アズワン品番
65-5668-90
車輪タイプ
双輪