EA986PF-111 キャスター エスコ 55267828

EA986PF-111 キャスター エスコ 55267828
EA986PF-111 キャスター エスコ 55267828
EA986PF-111 キャスター エスコ 55267828

キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):40×40.5●耐荷重(kg):20.4●取付高:55mm●取付座:38×38mm●取付寸法:25.4×25.4mm●取付穴径:5.1mm●偏心:15mm●旋回半径:43mm●材質:車輪・ホイール/ナイロン、金属部/鉄(三価ユニクロ仕上)●プレート式注文コード55267828品番EA986PF-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥325
販売価格(税別)
295

オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。
ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):40×40.5●耐荷重(kg):20.4●取付高:55mm●取付座:38×38mm●取付寸法:25.4×25.4mm●取付穴径:5.1mm●偏心:15mm●旋回半径:43mm●材質:車輪・ホイール/ナイロン、金属部/鉄(三価ユニクロ仕上)●プレート式アズワン品番65-5668-88車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする