曜日別特売
2041SS ニトリル極薄手袋(粉なし) グローブマニア(川西工業) 55267879

 

2041SS ニトリル極薄手袋(粉なし) グローブマニア(川西工業) 55267879
2041SS ニトリル極薄手袋(粉なし) グローブマニア(川西工業) 55267879

ニトリル極薄手袋(粉なし)

(60件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズSS
中指長(cm)7
手の平幅(cm)7.7
手のひらまわり(cm)15.4
内容量1箱(100枚)注文コード55267879品番2041SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

突刺し強度に大変優れています!
食品に混入しても発見しやすいブルー色
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
耐油性に優れています!
食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)

用途
衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。
サイズSS全長(cm)24(±1)中指長(cm)7手の平幅(cm)7.7手のひらまわり(cm)15.4材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.1規格食品衛生法適合機能耐突刺・耐油粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 塗装作業時
サービス業

手にフィットして伸縮性もよく、装着するのも作業もしやすいです。

対象商品 : 55267897
2026-01-05
用途: 仕事に
その他業種

毎日使っていますが、軍手の下に付ける分にはまず破れなくてよい。

2025-12-11
用途: 油汚れ掃除用に重宝してます
医療・福祉・介護関連業

手にピッタリで破れにくいので良いです。機械ものの修理や手が汚れる作業では良く使います。

対象商品 : 55267906
2025-07-16
用途: 農作業
その他業種

丈夫で破れにくいので何回か繰り返し使用しています。

2025-04-04
用途: 車のメンテナンス

これまでモノタロウのニトリル手袋を使っていたのですが箱に乱雑に入っていて取り出しにくいのと少し弱い感じを受けたので試しに使ってみました。
結果非常に満足しています。まず箱の中に上手く折りたたまれて入っているので取り出しやすく余分に出てくることもありません。薄手ですがこちらの方が丈夫に感じます。これからは少しだけ高いですがこちらを使おうと思っています。

対象商品 : 55267897
2025-03-20
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

厚めで重整備などでも破れにくくとても良い。
またリピートします。

2025-04-22
用途: 調理
まい・ふる飲食業

手になじみ動きやすいので作業に最適
破れにくいのでお財布にも優しい

対象商品 : 55267897
2025-04-14
用途: 自動車塗装 DIY
医療・福祉・介護関連業

薄手なので、たまに指先に力入れてると破れますが、お安いので気軽に交換出来ます。手にピッタリで使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
1が参考にしています
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする