曜日別特売
EA345GF-20A 水中ポンプ用ホース エスコ 55267959

EA345GF-20A 水中ポンプ用ホース エスコ 55267959
EA345GF-20A 水中ポンプ用ホース エスコ 55267959
EA345GF-20A 水中ポンプ用ホース エスコ 55267959
EA345GF-20A 水中ポンプ用ホース エスコ 55267959
EA345GF-20A 水中ポンプ用ホース エスコ 55267959

水中ポンプ用ホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻仕様●ホース径(mm):40●全長(m):20●標準内径(mm):41●標準肉厚(mm):1.25●重量:205g/m●常用圧力:0.5MPa●入数:1巻●材質:軟質PVC、ポリエステル繊維●使用温度範囲:-10℃~60℃注文コード55267959品番EA345GF-20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,138
販売価格(税別)
5,580

低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。

仕様●ホース径(mm):40●全長(m):20●標準内径(mm):41●標準肉厚(mm):1.25●重量:205g/m●常用圧力:0.5MPa●入数:1巻●材質:軟質PVC、ポリエステル繊維●使用温度範囲:-10℃~60℃アズワン品番65-5669-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする