グローブマニア(川西工業)
ニトリル使いきり手袋粉無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
S
SS
M
L
中指長(cm)
8.3
8.1
7.5
8.3
8.5
色
ピンク
ピンク
グリーン
手の平幅(cm)
9.8
8.6
7.6
9.8
10.7
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(250枚)
注文コード
55268195
品番
2061P-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食品加工現場での、製造ライン毎に色分けする際に、活躍します。左右兼用。食品衛生法適合。
用途
食品加工、調理。医療、介護。
色
ピンク
サイズ
M
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.07
入数(枚)
250
規格
食品衛生法適合
中指長(cm)
8.3
手の平幅(cm)
9.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス