DAITO
センサー式ゴミ箱 DSTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●製品サイズ:258×140×H255mm●材質:PP、ABS、他●電源:単三アルカリ乾電池2本(別売り)●対応ゴミ袋サイズ:10Lまたは300×350mm●乾電池は充電しないでください●新品乾電池使用で役2,000~3,000回の開閉
注文コード
55268704
品番
DST-7
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手をかざすだけで自動開閉し、ゴミ捨てが衛生的になります
2年間の保証期間付き
IPX5生活防水採用しており、化粧室のサニタリーBOXに最適。
仕様
●製品サイズ:258×140×H255mm●材質:PP、ABS、他●電源:単三アルカリ乾電池2本(別売り)●対応ゴミ袋サイズ:10Lまたは300×350mm●乾電池は充電しないでください●新品乾電池使用で役2,000~3,000回の開閉
アズワン品番
65-5673-38