874-160 セーフティバー L-600×600 Aron(アロン化成) 55270077

874-160 セーフティバー L-600×600 Aron(アロン化成) 55270077
874-160 セーフティバー L-600×600 Aron(アロン化成) 55270077

セーフティバー L-600×600

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード55270077品番874-160
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

滑りやすい浴室での移動や立ち座りを安全にしたい方に
握りやすい形状の手すり

仕様●重量:約1.5kg●材質:バー本体/ステンレス[PVC被覆]、台座/PP●色調:ホワイト●CCTA95 181803●付属品:止水シート×3/アンカープラグ×9、取付ネジ(5×50mm)×9、エルボ固定ネジ(4×30mm)×4、プラスチックアンカー×11/チューブ×9、プラスチックアンカー用固定ネジ(4.1×50mm)×9/角座金×9、瞬間接着剤アロンアルフア(R)●※ユニットバス用プラスチックアンカー付●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。アズワン品番65-5679-82
注意
●※ユニットバス用プラスチックアンカー付●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする