曜日別特売
MSK-3 600x900 ご家庭でのマスクの捨て方 グリーンクロス 55272115

ご家庭でのマスクの捨て方

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚材質ポリセーム注文コード55272115品番MSK-3 600x900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

需要の高いマスクの捨て方の周知標識になります。

用途周囲への注意喚起や廃棄物処理業者の感染症予防に文字内容ご家庭でのマスクの捨て方材質ポリセーム寸法(幅W×高さH)(mm)900×600仕様角R加工、角4つ穴
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする