曜日別特売
- ラミネートフィルム75 A3 フジテックス 55273044

- ラミネートフィルム75 A3 フジテックス 55273044
- ラミネートフィルム75 A3 フジテックス 55273044
- ラミネートフィルム75 A3 フジテックス 55273044
- ラミネートフィルム75 A3 フジテックス 55273044

ラミネートフィルム75 A3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10箱)
内容量1箱(10箱)注文コード55273044品番-
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コスト削減と環境配慮!コストパフォーマンス抜群の75μラミネートフィルム
欧米で主流の厚み75ミクロンを採用。
プラスチック量を11%削減し環境に配慮。
100ミクロンに比べて薄いため、ラミネート後の折り加工が容易

アズワン品番65-5684-84仕様●A3サイズ:幅303×高さ426mm●厚み:75μ●材質:PET/PE/EVA●入数:1箱(100枚入)×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする