曜日別特売
- ラミネートフィルム75 A3 フジテックス 55273069

- ラミネートフィルム75 A3 フジテックス 55273069
- ラミネートフィルム75 A3 フジテックス 55273069
- ラミネートフィルム75 A3 フジテックス 55273069
- ラミネートフィルム75 A3 フジテックス 55273069

ラミネートフィルム75 A3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2箱)
内容量1箱(2箱)注文コード55273069品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,480

コスト削減と環境配慮!コストパフォーマンス抜群の75μラミネートフィルム
欧米で主流の厚み75ミクロンを採用。
プラスチック量を11%削減し環境に配慮。
100ミクロンに比べて薄いため、ラミネート後の折り加工が容易

アズワン品番65-5684-80仕様●A3サイズ:幅303×高さ426mm●厚み:75μ●材質:PET/PE/EVA●入数:1箱(100枚入)×2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55273069-55273060-- ラミネートフィルム75 A3 フジテックス 55273060ラミネートフィルム75 A3フジテックス1箱(100枚)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする