- ラミネートフィルム75 B5 フジテックス 55273236

- ラミネートフィルム75 B5 フジテックス 55273236
- ラミネートフィルム75 B5 フジテックス 55273236
- ラミネートフィルム75 B5 フジテックス 55273236
- ラミネートフィルム75 B5 フジテックス 55273236

ラミネートフィルム75 B5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
内容量1箱(100枚)注文コード55273236品番-
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コスト削減と環境配慮!コストパフォーマンス抜群の75μラミネートフィルム
欧米で主流の厚み75ミクロンを採用。
プラスチック量を11%削減し環境に配慮。
100ミクロンに比べて薄いため、ラミネート後の折り加工が容易

アズワン品番65-5684-97仕様●B5サイズ:幅188×高さ263mm●厚み:75μ●材質:PET/PE/EVA●入数:1箱(100枚入)厚さ(μm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする