曜日別特売
ZPMT3-BK-TB ゼロポジションマスターズ 3mm 3S ブラック / ブラック ZPMT3-BKシリーズ 山本化学工業 55274460

ZPMT3-BK-TB ゼロポジションマスターズ 3mm 3S ブラック / ブラック ZPMT3-BKシリーズ 山本化学工業 55274460
ZPMT3-BK-TB ゼロポジションマスターズ 3mm 3S ブラック / ブラック ZPMT3-BKシリーズ 山本化学工業 55274460

ゼロポジションマスターズ 3mm 3S ブラック / ブラック ZPMT3-BKシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1着アズワン品番65-5687-22注文コード55274460品番ZPMT3-BK-TB
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

日本水泳連盟推奨商品。
水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。
ある程度泳げるが腰や足が沈みがちで、より抵抗の少ない綺麗な姿勢で泳ぐための練習に適しています。

仕様●サイズ:ウェスト/53~58cm、もも周り/40.0cm、股下/22.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着アズワン品番65-5687-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする