20CRN00X-M 伸縮式 折りたたみコーン(パイロン) LEDライト付き 岩崎製作所 55274818

伸縮式 折りたたみコーン(パイロン) LEDライト付き

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(cm)63
内容量1個注文コード55274818品番20CRN00X-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

伸縮式なのでコンパクトに収納でき、持ち運びも便利なコーンです。
縮めた時の高さはわずか6cmです。
取り外し可能な点滅式LEDライト付きで、反射材ライン入りなので視認性もよいです。

質量(kg)1.2サイズ高さ(cm)63
注意
※火の近くなど高温な場所での使用は避けてください。
コーンバーの取り付けはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55274827
2022-12-14
用途: 測量
サービス業

上のLEDランプのスイッチの不具合なのか点灯しない、スイッチが分り辛い。

対象商品 : 55274827
2022-02-25
用途: 作業の車を止めるとき
建設業・工事業

前はもっと高さがあるのを使用していましたが、そんなに高さはいらないという事でこちらにしました。
コンパクトで程よい重さがありLEDライト付きでよかったです

対象商品 : 55274809
2021-11-10
用途: 路上作業時
サービス業

かさばるコーンも折り畳み収納出来て狭いラゲージが広々使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする