※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900
金網ピッチ(mm)50×50
内容量1台注文コード55275256品番HPC-1210-CP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178販売価格(税別)
強度・耐久性があり軽量です。
積重ねができ、スペースを有効に活用できます。
不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。
三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。
無地プレート(150×300mm)標準装備。
移動に便利なキャスター付き。
狭いスペースでも移動が簡単。
自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。
積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。