RP1-111 ロープパーテーション ボールトップ フラットベース 2本セット RPシリーズ 大和産業 55276639

RP1-111 ロープパーテーション ボールトップ フラットベース 2本セット RPシリーズ 大和産業 55276639
RP1-111 ロープパーテーション ボールトップ フラットベース 2本セット RPシリーズ 大和産業 55276639

ロープパーテーション ボールトップ フラットベース 2本セット RPシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(2本)仕様●カラー:ゴールド●本体材質:スチール(粉体塗装)●寸法(1本当り):高さ 1,020mmベース直径 320mmポール直径 51mm●重量(1本当り):約7kg●形状:ボールトップ●フラットベース●備考:お客様組み立て品注文コード55276639品番RP1-111
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高級感のあるロープパーテーションです。
映画館やホテルなどの待機列整理、美術館や博物館での立入禁止間仕切りにご利用いただけます。

仕様●カラー:ゴールド●本体材質:スチール(粉体塗装)●寸法(1本当り):高さ 1,020mmベース直径 320mmポール直径 51mm●重量(1本当り):約7kg●形状:ボールトップ●フラットベース●備考:お客様組み立て品アズワン品番65-5689-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする