曜日別特売
R2-11-BU ロープパーテーション用ベルベットロープ 大和産業 55276675

R2-11-BU ロープパーテーション用ベルベットロープ 大和産業 55276675
R2-11-BU ロープパーテーション用ベルベットロープ 大和産業 55276675
R2-11-BU ロープパーテーション用ベルベットロープ 大和産業 55276675

ロープパーテーション用ベルベットロープ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-5689-62
内容量1本注文コード55276675品番R2-11-BU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

もこもことしたロープです。
ロープパーテーション本体と合わせてご利用ください。

仕様●金具:シルバー●ベルトカラー:ブルー●全長 約1.6m●金具サイズ:Φ28mmアズワン品番65-5689-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする