24122P ティジーグリップ No.C チューブラーサポート筒状包帯 24122Pシリーズ Lohmann & Rauscher GmbH 55276955

24122P ティジーグリップ No.C チューブラーサポート筒状包帯 24122Pシリーズ Lohmann & Rauscher GmbH 55276955
24122P ティジーグリップ No.C チューブラーサポート筒状包帯 24122Pシリーズ Lohmann & Rauscher GmbH 55276955
24122P ティジーグリップ No.C チューブラーサポート筒状包帯 24122Pシリーズ Lohmann & Rauscher GmbH 55276955
24122P ティジーグリップ No.C チューブラーサポート筒状包帯 24122Pシリーズ Lohmann & Rauscher GmbH 55276955

ティジーグリップ No.C チューブラーサポート筒状包帯 24122Pシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番65-5697-14注文コード55276955品番24122P
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐久性と弾力性をそなえたしなやかな筒状包帯
ゆるやかに圧迫し、関節や胸部、靭帯、腱などのサポートとしても有用
コットンを使用し、通気性に優れた薄手のサポート包帯

仕様●サイズ:C/6.5cm●置き寸:4m/本●素材:コットン85%、エラストジエン(ラテックス)、ナイロンアズワン品番65-5697-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする