曜日別特売
RY1-3-100-4-2 長さ計測用カウンタ 4桁 RY1-3シリーズ ライン精機 55277908

長さ計測用カウンタ 4桁 RY1-3シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個仕様●桁数:4桁●回転方向:左回転●最高計数速度:30mpm●リセット:押しボタン式●質量:530g注文コード55277908品番RY1-3-100-4-2
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

検反に適しています
電源不要な機械式カウンタ

仕様●桁数:4桁●回転方向:左回転●最高計数速度:30mpm●リセット:押しボタン式●質量:530gアズワン品番65-5701-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,300/税込1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする