CT-P290ALJ-WH-NN レシートプリンター 用紙幅2インチタイプ CT-Pシリーズ シチズン 55278249

CT-P290ALJ-WH-NN レシートプリンター 用紙幅2インチタイプ CT-Pシリーズ シチズン 55278249
CT-P290ALJ-WH-NN レシートプリンター 用紙幅2インチタイプ CT-Pシリーズ シチズン 55278249

レシートプリンター 用紙幅2インチタイプ CT-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-5703-03
内容量1台注文コード55278249品番CT-P290ALJ-WH-NN
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

パラレル・シリアルに加えUSBインターフェースも標準で装備
外部電源使用モデル
用紙幅2インチオートカッター非搭載機。

仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:150mm/秒アズワン品番65-5703-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする