曜日別特売
- ロシオ15°MR03 ブラック アスティコ 55278337

- ロシオ15°MR03 ブラック アスティコ 55278337
- ロシオ15°MR03 ブラック アスティコ 55278337
- ロシオ15°MR03 ブラック アスティコ 55278337
- ロシオ15°MR03 ブラック アスティコ 55278337
- ロシオ15°MR03 ブラック アスティコ 55278337
- ロシオ15°MR03 ブラック アスティコ 55278337
- ロシオ15°MR03 ブラック アスティコ 55278337
- ロシオ15°MR03 ブラック アスティコ 55278337

ロシオ15°MR03 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード55278337品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800

地面との角度が15°になるよう設計された独自のソールで背筋が伸びた姿勢。
かかとがカットされているので、自然と歩幅が広くなり体重移動もスムーズ。
普段使われにくい筋肉を使う事で効率よく下肢トレーニング。
メッシュ素材で通気性も良く足ムレを軽減。
高機能インソール採用で足裏アーチサポートや衝撃を和らげる吸収パット付き。

材質甲材:合成皮革×ポリエステル、底材:合成底サイズ(cm)26.5標準質量(g/片足)23.5cm/約320足幅4Eアズワン品番65-5703-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする