曜日別特売
BLHN-B5 ベルトパーテーション用標示板 BLHN カードケースサイズ BLHNシリーズ 大和産業 55278617

BLHN-B5 ベルトパーテーション用標示板 BLHN カードケースサイズ BLHNシリーズ 大和産業 55278617
BLHN-B5 ベルトパーテーション用標示板 BLHN カードケースサイズ BLHNシリーズ 大和産業 55278617
BLHN-B5 ベルトパーテーション用標示板 BLHN カードケースサイズ BLHNシリーズ 大和産業 55278617

ベルトパーテーション用標示板 BLHN カードケースサイズ BLHNシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-5703-81
内容量1個注文コード55278617品番BLHN-B5
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

丈夫なPET素材のカードケース付の表示板です。
お店の広告や、入口出口案内、立ち入り禁止表示など幅広くお使いいただけます。

仕様●製品寸法:高さ約15.5cm●カード受け部分幅:約17cm●色:ブラック●本体材質:カード受け部分/スチール、ヘッドカバー部分/ポリアミド、カードケース/PET●付属品:専用カードケース(B5サイズ)●対応機種:メーカーベルトパーテーションBLTNシリーズ、BLTNSシリーズ●※ベルトパーテーション本体は別売。●※入口出口などの掲示用紙は付属しておりません。ご用意ください。アズワン品番65-5703-81
注意
●※ベルトパーテーション本体は別売。●※入口出口などの掲示用紙は付属しておりません。ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする