曜日別特売
65231 上口デシケーター コック付 硝子製 BRAND 55278888

上口デシケーター コック付 硝子製

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番65-5704-67
内容量1個注文コード55278888品番65231
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

ホウケイ酸ガラス(3.3)
フランジの面仕上げできれいです。
ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。
蓋は取替え可能です。
上口の摺合せは24/29。
ストップコックは取替え可能です。

仕様●本体+コック付蓋:呼径/150mm、外径/215mm、全高/316mmアズワン品番65-5704-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする