BRAND
メスピペット 先端目盛 クラスB 茶目盛
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
アズワン品番
65-5705-39
65-5705-34
65-5705-39
65-5705-36
65-5705-38
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279308
品番
27079
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
茶目盛入りのエコノミータイプです。
仕様
●容量:25mL●1目盛:0.1mL●許容誤差:±0.15mL●口外径:13Φmm●胴外径:8.5Φmm(最大部)●綿栓止:〇●仕様補足:先端目盛クラスB
アズワン品番
65-5705-39