CTB-DRE-30 カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 赤色 CTB-DREシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 55280114

CTB-DRE-30 カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 赤色 CTB-DREシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 55280114
CTB-DRE-30 カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 赤色 CTB-DREシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 55280114
CTB-DRE-30 カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 赤色 CTB-DREシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 55280114
CTB-DRE-30 カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 赤色 CTB-DREシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 55280114
CTB-DRE-30 カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 赤色 CTB-DREシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 55280114

カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 赤色 CTB-DREシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
アズワン品番65-5708-87
内容量1個注文コード55280114品番CTB-DRE-30
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)
持ち運びに便利なつる取手です。
万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。

仕様●容量:20L●重量:3.4kg●寸法:Φ300mm×H300mm●材質●▼容器:SUS304●▼カラーパッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)●表面処理:内外面バフ研磨●クリップ数:3つアズワン品番65-5708-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする