曜日別特売
- ラミネートフィルム100μ B5サイズ長辺シールタイプ フジテックス 55280945

- ラミネートフィルム100μ B5サイズ長辺シールタイプ フジテックス 55280945
- ラミネートフィルム100μ B5サイズ長辺シールタイプ フジテックス 55280945
- ラミネートフィルム100μ B5サイズ長辺シールタイプ フジテックス 55280945

ラミネートフィルム100μ B5サイズ長辺シールタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1ケース(1箱×100枚)注文コード55280945品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高品質な3層構造のラミネートフィルム!
高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。
作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!

アズワン品番65-5709-38仕様●B5サイズ幅188×高さ263mm●厚み:100μ●材質:PET/PE/EVA厚さ(μm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする