曜日別特売
- ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズ フジテックス 55281015

- ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズ フジテックス 55281015
- ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズ フジテックス 55281015
- ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズ フジテックス 55281015

ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(1箱×100枚)
内容量1ケース(1箱×100枚)注文コード55281015品番-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

高品質な3層構造のラミネートフィルム!
高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。
作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!

アズワン品番65-5709-50仕様●ロングサイズ幅215×高さ605mm●厚さ100μ●材質:PET/PE/EVA厚さ(μm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする