曜日別特売
- ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズ フジテックス 55281058

- ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズ フジテックス 55281058
- ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズ フジテックス 55281058
- ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズ フジテックス 55281058

ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(5箱×100枚)
内容量1ケース(5箱×100枚)注文コード55281058品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,600

高品質な3層構造のラミネートフィルム!
高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。
作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!

アズワン品番65-5709-54仕様●ロングサイズ幅215×高さ605mm●厚さ100μ●材質:PET/PE/EVA厚さ(μm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55281058-55281015-- ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズ フジテックス 55281015ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズフジテックス1ケース(1箱×100枚)
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする