AB-12M オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 55282135

AB-12M オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 55282135
AB-12M オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 55282135
AB-12M オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 55282135

オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番65-5711-78
内容量1個注文コード55282135品番AB-12M
参考基準価格(税別)¥16,680販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

持ち運びに便利な小型サイズです。
通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。
クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。
チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。
安心の日本国内製造品です。

仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:34×100.4×30●穴数・穴形状:[1.5mL]12本・コニカル●穴の深さmm:27●穴寸法mm:Φ11.1●アルマイト加工アズワン品番65-5711-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする