曜日別特売
NS-480 粉なしニトリル極うす手袋 100枚×20箱入 ブルー NS-480シリーズ ダンロップ ホームプロダクツ 55282634

NS-480 粉なしニトリル極うす手袋 100枚×20箱入 ブルー NS-480シリーズ ダンロップ ホームプロダクツ 55282634
NS-480 粉なしニトリル極うす手袋 100枚×20箱入 ブルー NS-480シリーズ ダンロップ ホームプロダクツ 55282634
NS-480 粉なしニトリル極うす手袋 100枚×20箱入 ブルー NS-480シリーズ ダンロップ ホームプロダクツ 55282634

粉なしニトリル極うす手袋 100枚×20箱入 ブルー NS-480シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(20箱×100枚)仕様●サイズ:L●全長:240mm●厚み:70μm●材質:ニトリルゴム●左右兼用注文コード55282634品番NS-480
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

広い用途の作業に対応するスタンダードモデル

仕様●サイズ:L●全長:240mm●厚み:70μm●材質:ニトリルゴム●左右兼用アズワン品番65-5713-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする