曜日別特売
untSP アンティN 風呂椅子角HK untシリーズ シンカテック 55285845

アンティN 風呂椅子角HK untシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●サイズ:288×366×280mm●重量:920g●材質:本体・ポリプロピレン/ゴム部・EVA樹脂●カラー:シルバーピンク注文コード55285845品番untSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

アンティシリーズはメーカー独自の製法でパールのような輝きにしあげたバスシリーズです。
シンプルだけど、リッチに。輝きスタイル。かび、ぬめり防止加工を施していますので日々のお掃除も簡単です。他ではなかなかみかけない、存在感高いカラーバリエーションで、大人のさりげないこだわりを演出します。脚に滑り止めのゴムがついていますので滑りにくく安心です。

仕様●サイズ:288×366×280mm●重量:920g●材質:本体・ポリプロピレン/ゴム部・EVA樹脂●カラー:シルバーピンクアズワン品番65-5723-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする