曜日別特売
unt-S アンティN 風呂椅子角HK untシリーズ シンカテック 55285879

アンティN 風呂椅子角HK untシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:288×366×280mm●重量:920g●材質:本体・ポリプロピレン/ゴム部・EVA樹脂●カラー:シルバー注文コード55285879品番unt-S
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アンティシリーズはメーカー独自の製法でパールのような輝きにしあげたバスシリーズです。
バスルームに、そっと映える輝き感。カラーは、上品で美しい、シックな色合いです。カビ、ぬめり防止加工が、施されていますので日ごろのお手入れが簡単です。脚の部分に4箇所のすべり止めのゴムが付いていますので、すべりにくく安心です。

仕様●サイズ:288×366×280mm●重量:920g●材質:本体・ポリプロピレン/ゴム部・EVA樹脂●カラー:シルバーアズワン品番65-5723-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする